コロコン ブレーキのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
105件の「コロコン ブレーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーブレーキユニット」、「ブレーキローラ」、「シャフト ブレーキ」などの商品も取り扱っております。
SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質 SUS304-CP 質量(g) 35 タイプ スライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
当日出荷

ブレーキローラーは、フローラック、グラビティコンベヤシステムの搬送スピードを制御するローラーです。 ブレーキ効果は、コンベヤ上の荷重と搬送スピードに比例します。 搬送スピードを滑らかにコントロールします。 もちろん動力不要でメンテナンスフリーです。
質量(kg) (搬送物質量)25~800 質量(g) 923 速度 (進入速度)18m/分以下
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g) 569 シリーズ GF
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 82 シリーズ GF
1個
899 税込989
当日出荷

フライホイールの原理を応用したシューター用のブレーキです。 ~10kgまでのワークに対し、制動をかけることができます。 アルミコロコンを併用することで、取り付け高さの調整をせずに使用することができます。 フライホイールΦ50t5(GFW-516)を2個使用しています。
適合 グリーンフレームN 材質 アルミ押出材/タイヤ:ゴム/カラー・歯車・ブッシュ:樹脂/ピン:鉄・ステンレス/シャフト:鉄/ボルト:ステンレス 質量(g) 569 シリーズ GF
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

シティ車、軽快車、ミニサイクル、スポーツ車、折畳み自転車、小径車等
内径(Φmm) (ドラム)90
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ30mmコロコン専用ストッパです。 ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合 グリーンフレームN 材質 SUS304-CSP 質量(g) 25 シリーズ GF
1個
799 税込879
9日以内出荷

1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

1台
7,698 税込8,468
当日出荷

SUS(エスユーエス)コロコンストッパ(P37用)
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質 SUS304-CP 質量(g) 35 タイプ スライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
693 税込762
当日出荷

JB-500専用ストッパーです。
用途JB-500専用ストッパー 仕様 スパホイール装着用スチール製ストッパー トラスコ品番 108-1595 材質 ステンレス 質量(kg) 35
1個
639 税込703
10日以内出荷

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、荷物を搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しており、ご使用のベルト幅に応じてお選びいただけます。
用途屋外ベルトコンベア用キャリヤローラ
1個
4,450 税込4,895
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スタータローラ(XEM-030)のギア破損やタイヤがすり減った場合に交換カセットとしてご使用ください。
適合 グリーンフレームN シリーズ GF
1個
6,589 税込7,248
9日以内出荷

1個
8,798 税込9,678
当日出荷

一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合 グリーンフレームN 材質 本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか 質量(g) 60 シリーズ GF キット内容 六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
1,099 税込1,209
当日出荷

支点を高くし搬送物の停止安定性を高めました。
用途搬送物のストッパーとして。 トラスコ品番 511-5892 適合機種 V-38S、V-38N、V-38AL、V-40G 高さ(mm) 40 質量(g) 157
1個
689 税込758
9日以内出荷

切り出しストッパに使用しているローラーです。 ワークのストッパーとして使用できます。
適合 グリーンフレームN 材質 PA/ベアリング・止め輪:鉄/ベアリング用スペーサ:ステンレス 質量(g) 18 シリーズ GF
1個
1,312 税込1,443
9日以内出荷

EF-2041C・EF-2041C CR Sに取付けて使用します。
用途イレクターシューターのワークの逆流防止用 材質 スチール 質量(g) 148
1個
999 税込1,099
当日出荷


コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。 17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。 ステンレスプレート製で衛生的です。 フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。 KBS、KBW、KBCに取り付け可能。 高さ(mm) 17.5(搬送面から) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)